大阪魂
六角ナット(2種)(細目)(S45C/ユニクロ)(小箱)
規格
2種
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
材質
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44866595
M12
1箱(200個)
M12
S45C
1.25
10
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44866604
M14
1箱(130個)
M14
S45C
1.5
11
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44866613
M16
1箱(90個)
M16
S45C
1.5
13
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42888036
M10
1箱(300個)
M10
S45C(H)
1.25
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44866622
M18
1箱(70個)
M18
S45C
1.5
15
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください