大阪魂
六角ナット(2種)(細目)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44866744
M8
1箱(600個)
M8
1
6.5
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44866753
M10
1箱(300個)
M10
1.25
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44866762
M16
1箱(100個)
M16
1.5
13
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44866771
M18
1箱(60個)
M18
1.5
15
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44866787
M20
1箱(50個)
M20
1.5
16
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44866796
M22
1箱(40個)
M22
1.5
18
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください