大阪魂
六角ナット(2種)(細目)(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル細目
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M8
M12
M14
M16
M18
M20
M22
ねじピッチ
1
1.25
1.5
内容量
選択してください
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(200個)
1箱(600個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44866805
M8
1箱(600個)
M8
1
6.5
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44866814
M12
1箱(200個)
M12
1.25
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44866823
M14
1箱(130個)
M14
1.5
11
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44866832
M16
1箱(100個)
M16
1.5
13
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44866841
M18
1箱(60個)
M18
1.5
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44866857
M20
1箱(50個)
M20
1.5
16
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44866866
M22
1箱(40個)
M22
1.5
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください