大阪魂
六角ナット(2種)(細目)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44867051
M8
1箱(600個)
M8
1
6.5
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867067
M10
1箱(300個)
M10
1.25
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44867076
M12
1箱(200個)
M12
1.25
10
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44867085
M14
1箱(130個)
M14
1.5
11
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867094
M16
1箱(100個)
M16
1.5
13
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44867103
M18
1箱(60個)
M18
1.5
15
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867112
M20
1箱(50個)
M20
1.5
16
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867121
M22
1箱(40個)
M22
1.5
18
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください