大阪魂
六角ナット(2種)(切削)(黄銅(低カドミ材)/クローム)(小箱)
材質
黄銅(低カドミ材)
規格
2種
表面処理
クローム
全18種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
内容量
選択してください
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(700個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(3500個)
1箱(5000個)
1箱(7000個)
1箱(10000個)
1箱(15000個)
1箱(20000個)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44867146
M2
1箱(20000個)
M2
0.4
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867155
M2.3
1箱(15000個)
M2.3
0.4
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867164
M2.5
1箱(10000個)
M2.5
0.45
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867173
M2.6
1箱(10000個)
M2.6
0.45
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867182
M3.5
1箱(5000個)
M3.5
0.6
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867191
M4
1箱(3500個)
M4
0.7
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867207
M5
1箱(2000個)
M5
0.8
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867216
M6
1箱(1000個)
M6
1
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867225
M10
1箱(300個)
M10
1.5
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867234
M12
1箱(200個)
M12
1.75
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867243
M14
1箱(150個)
M14
2
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867252
M16
1箱(100個)
M16
2
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867261
M18
1箱(70個)
M18
2.5
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867277
M20
1箱(60個)
M20
2.5
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867286
M22
1箱(40個)
M22
2.5
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867295
M24
1箱(30個)
M24
3
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888282
M3
1箱(7000個)
M3
0.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
42888291
M8
1箱(700個)
M8
1.25
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください