大阪魂
六角ナット(2種)(切削)(黄銅/クローム)(小箱)
材質
黄銅
規格
2種
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44867331
M3
1箱(6000個)
M3
0.5
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867356
M5
1箱(2000個)
M5
0.8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867347
M4
1箱(3000個)
M4
0.7
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください