大阪魂
六角ナット(2種)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
メートル並目
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
ねじピッチ
選択してください
1.5
1.75
2
2.5
3
内容量
選択してください
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(200個)
1箱(300個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44867672
M10
1箱(300個)
M10
1.5
8
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867681
M12
1箱(200個)
M12
1.75
10
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867697
M14
1箱(130個)
M14
2
11
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867706
M16
1箱(100個)
M16
2
13
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867715
M18
1箱(70個)
M18
2.5
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867724
M20
1箱(50個)
M20
2.5
16
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867733
M22
1箱(40個)
M22
2.5
18
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867742
M24
1箱(30個)
M24
3
19
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください