大阪魂
六角ナット(2種)(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
クローム
全18種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
内容量
選択してください
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(1500個)
1箱(2500個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(8000個)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44867767
M2.3
1箱(5000個)
M2.3
0.4
1.8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867776
M3.5
1箱(3500個)
M3.5
0.6
2.8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867785
M10
1箱(300個)
M10
1.5
8
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44867794
M12
1箱(200個)
M12
1.75
10
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44867803
M14
1箱(130個)
M14
2
11
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44867812
M16
1箱(100個)
M16
2
13
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867821
M18
1箱(70個)
M18
2.5
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44867837
M20
1箱(50個)
M20
2.5
16
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44867846
M22
1箱(40個)
M22
2.5
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44867855
M24
1箱(30個)
M24
3
19
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42888657
M2.5
1箱(4000個)
M2.5
0.45
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42888666
M2.6
1箱(4000個)
M2.6
0.45
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42888675
M3
1箱(5000個)
M3
0.5
2.4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42888684
M4
1箱(2500個)
M4
0.7
3.2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42888693
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42888702
M6
1箱(1500個)
M6
1
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42888711
M8
1箱(600個)
M8
1.25
6.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44867751
M2
1箱(8000個)
M2
0.4
1.6
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください