大阪魂
六角ナット(2種)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44867986
M2.3
1箱(5000個)
M2.3
0.4
1.8
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44867995
M2.5
1箱(4000個)
M2.5
0.45
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44868004
M18
1箱(70個)
M18
2.5
15
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください