大阪魂
六角ナット(2種)(鉄/クロメート)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44868013
M27
M27
3
22
¥
439
¥
483
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44868022
M30
M30
3.5
24
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44868031
M36
M36
4
29
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44868047
M42
M42
4.5
34
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44868056
M48
M48
5
38
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください