大阪魂
六角ナット(2種)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
ノンクロームホワイト
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44868135
M2.3
1箱(5000個)
M2.3
0.4
1.8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44868144
M2.5
1箱(4000個)
M2.5
0.45
2
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44868153
M2.6
1箱(4000個)
M2.6
0.45
2
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44868162
M3
1箱(5000個)
M3
0.5
2.4
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44868171
M3.5
1箱(3500個)
M3.5
0.6
2.8
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44868187
M4
1箱(2500個)
M4
0.7
3.2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44868196
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
4
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44868205
M6
1箱(1500個)
M6
1
5
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44868214
M8
1箱(600個)
M8
1.25
6.5
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44868223
M10
1箱(300個)
M10
1.5
8
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44868232
M12
1箱(200個)
M12
1.75
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44868241
M14
1箱(130個)
M14
2
11
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44868257
M16
1箱(100個)
M16
2
13
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44868266
M18
1箱(70個)
M18
2.5
15
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44868275
M20
1箱(50個)
M20
2.5
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44868284
M22
1箱(40個)
M22
2.5
18
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44868293
M24
1箱(30個)
M24
3
19
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44868126
M2
1箱(8000個)
M2
0.4
1.6
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください