大阪魂
六角ナット(3種)(S45C/3価ブラック)(小箱)
色
黒
規格
3種
表面処理
3価ブラック
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
材質
ねじピッチ
寸法m1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44868564
M8
1箱(800個)
M8
S45C
1.25
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44868573
M10
1箱(400個)
M10
S45C
1.5
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44868582
M12
1箱(300個)
M12
S45C
1.8
7
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44868591
M14
1箱(200個)
M14
S45C
2
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44868607
M16
1箱(120個)
M16
S45C
2
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44868616
M20
1箱(60個)
M20
S45C
2.5
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44868634
M24
1箱(110個)
M24
S45C
3
14
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42889795
M6
1箱(2000個)
M6
S45C(H)
1
3.6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44868625
M22
1箱(150個)
M22
S45C
2.5
13
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください