大阪魂
六角ナット(3種)(S45C/3価ホワイト)(小箱)
材質
S45C
規格
3種
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44868643
M8
1箱(800個)
M8
1.25
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44868652
M14
1箱(200個)
M14
2
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44868661
M22
1箱(150個)
M22
2.5
13
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44868677
M24
1箱(110個)
M24
3
14
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください