大阪魂
六角ナット(3種)(S45C/クロメート)(小箱)
材質
S45C
規格
3種
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44868862
M10
1箱(400個)
M10
1.5
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
44868871
M14
1箱(200個)
M14
2
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
44868887
M20
1箱(60個)
M20
2.5
12
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
44868905
M24
1箱(110個)
M24
3
14
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
44868914
M30
1箱(50個)
M30
3.5
18
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
44868923
M33
1箱(40個)
M33
3.5
20
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44868932
M36
1箱(30個)
M36
4
21
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
44868896
M22
1箱(150個)
M22
2.5
13
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください