大阪魂
六角ナット(3種)(S45C/ダクロ)(小箱)
材質
S45C
規格
3種
表面処理
ダクロ
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44868966
M6
1箱(2000個)
M6
1
3.6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44868975
M8
1箱(800個)
M8
1.25
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44868984
M10
1箱(400個)
M10
1.5
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44868993
M12
1箱(300個)
M12
1.8
7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44869002
M14
1箱(200個)
M14
2
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44869011
M16
1箱(120個)
M16
2
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44869045
M24
1箱(110個)
M24
3
14
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44869027
M20
1箱(60個)
M20
2.5
12
取扱い終了
返品不可
44869036
M22
1箱(150個)
M22
2.5
13
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください