大阪魂
六角ナット(3種)(S45C/ニッケル)(小箱)
材質
S45C
規格
3種
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44869054
M6
1箱(2000個)
M6
1
3.6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44869063
M8
1箱(800個)
M8
1.25
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44869072
M10
1箱(400個)
M10
1.5
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44869081
M12
1箱(300個)
M12
1.8
7
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44869097
M14
1箱(200個)
M14
2
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44869106
M16
1箱(120個)
M16
2
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44869115
M20
1箱(60個)
M20
2.5
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44869133
M24
1箱(110個)
M24
3
14
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44869124
M22
1箱(150個)
M22
2.5
13
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください