大阪魂
六角ナット(3種)(S45C/パーカー)(小箱)
材質
S45C
規格
3種
表面処理
パ-カ-
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44869142
M20
1箱(60個)
M20
2.5
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44869167
M24
1箱(110個)
M24
3
14
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44869151
M22
1箱(150個)
M22
2.5
13
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください