大阪魂
六角ナット(3種)(S45C/ユニクロ)(小箱)
材質
S45C
規格
3種
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M6
M10
M14
M20
M22
M24
M33
M36
ねじピッチ
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
内容量
選択してください
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(60個)
1箱(110個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(2000個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44869176
M6
1箱(2000個)
M6
1
3.6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44869185
M10
1箱(400個)
M10
1.5
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44869194
M14
1箱(200個)
M14
2
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44869203
M20
1箱(60個)
M20
2.5
12
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44869212
M22
1箱(150個)
M22
2.5
13
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44869221
M24
1箱(110個)
M24
3
14
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44869237
M33
1箱(40個)
M33
3.5
20
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44869246
M36
1箱(30個)
M36
4
21
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください