大阪魂
六角ナット(3種)(S45C/生地)
規格
3種
表面処理
生地
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
材質
ねじピッチ
寸法m1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44869447
M39
M39
S45C
4
23
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44869456
M45
M45
S45C
4.5
27
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44869465
M56
M56
S45C
5.5
34
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44869474
M68
M68
S45C
6
40
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42928094
M42
M42
S45C(H)
4.5
25
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42928103
M64
M64
S45C(H)
6
38
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42928112
M48
M48
S45C(H)
5
29
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください