大阪魂
六角ナット(3種)(SUS310S)(小箱)
材質
SUS310S
規格
3種
ねじ山種類
メートル並目
全14種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M8
M10
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
ねじピッチ
選択してください
1.25
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
内容量
選択してください
1箱(8個)
1箱(12個)
1箱(14個)
1箱(24個)
1箱(27個)
1箱(40個)
1箱(65個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(130個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(1000個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44869483
M8
1箱(1000個)
M8
1.25
5
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44869492
M10
1箱(400個)
M10
1.5
6
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44869501
M14
1箱(200個)
M14
2
8
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44869517
M16
1箱(130個)
M16
2
10
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44869526
M18
1箱(90個)
M18
2.5
11
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44869535
M20
1箱(80個)
M20
2.5
12
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44869544
M22
1箱(65個)
M22
2.5
13
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44869553
M24
1箱(40個)
M24
3
14
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44869562
M27
1箱(27個)
M27
3
16
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44869571
M30
1箱(24個)
M30
3.5
18
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44869587
M33
1箱(14個)
M33
3.5
20
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44869596
M36
1箱(12個)
M36
4
21
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44869605
M39
1箱(8個)
M39
4
23
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44869614
M42
1箱(8個)
M42
4.5
25
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください