大阪魂
六角ナット(3種)(SUS316L)(小箱)
材質
SUS316L
規格
3種
ねじ山種類
メートル並目
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M14
M18
M27
M30
M33
M36
M39
M42
ねじピッチ
選択してください
2
2.5
3
3.5
4
4.5
内容量
選択してください
1箱(8個)
1箱(12個)
1箱(14個)
1箱(24個)
1箱(27個)
1箱(90個)
1箱(200個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44869684
M14
1箱(200個)
M14
2
8
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44869693
M18
1箱(90個)
M18
2.5
11
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44869702
M27
1箱(27個)
M27
3
16
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44869711
M30
1箱(24個)
M30
3.5
18
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44869727
M33
1箱(14個)
M33
3.5
20
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44869736
M36
1箱(12個)
M36
4
21
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44869745
M39
1箱(8個)
M39
4
23
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44869754
M42
1箱(8個)
M42
4.5
25
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください