大阪魂
六角ナット(3種)(チタン/生地)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
チタン
ねじピッチ
1.8
寸法m1(mm)
7
厚さ(mm)
7
規格
3種
寸法S(mm)
19
表面処理
生地
寸法e(mm)
約21.9
二面幅S(mm)
19
寸法dw(Φmm)
約18
内容量
1箱(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44869876
M12
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください