大阪魂
六角ナット(3種)(ウィット)(SUS316)(小箱)
材質
SUS316
規格
3種
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじの呼び寸法
山数
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44869885
1/2
1箱(200個)
W1/2
-
12
7
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44869894
5/8
1箱(110個)
W5/8
-
11
10
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44869903
3/4
1箱(65個)
W3/4
-
10
12
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44869912
7/8
1箱(50個)
W7/8
-
9
13
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44869921
1"
1箱(27個)
W1
-
8
16
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44869937
1"1/8
1箱(24個)
W1-1/8
-
7
18
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44869946
1"1/4
1箱(14個)
W1-1/4
-
7
20
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44869955
1"3/8
1箱(120個)
W1-3/8
-
6
21
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44869964
1"1/2
1箱(12個)
W1-1/2
-
6
23
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42027903
3/8
1箱(400個)
-
W3/8
16
6
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください