大阪魂
六角ナット(3種)(ウィット)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44870077
3/8
1箱(400個)
W3/8
16
6
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44870086
1/2
1箱(200個)
W1/2
12
7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44870095
5/8
1箱(100個)
W5/8
11
10
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44870104
3/4
1箱(60個)
W3/4
10
12
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください