大阪魂
六角ナット(3種)(その他細目)(切削)(黄銅(低カドミ材)/クローム)(小箱)
材質
黄銅(低カドミ材)
規格
3種
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44870384
M12
1箱(200個)
M12
1.5
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44870393
M20
1箱(50個)
M20
2
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください