大阪魂
六角ナット(3種)(その他細目)(切削)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
材質
黄銅(低カドミ材)
規格
3種
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44870402
M12
1箱(200個)
M12
1.5
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44870411
M20
1箱(50個)
M20
2
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください