大阪魂
六角ナット(3種)(その他細目)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
規格
3種
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44870481
M12
1箱(250個)
M12
7
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44870497
M24
1箱(40個)
M24
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください