大阪魂
六角ナット(3種)(その他細目)(鉄/パーカー)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
規格
3種
表面処理
パ-カ-
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44870506
M12
1箱(250個)
M12
7
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44870515
M24
1箱(40個)
M24
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください