大阪魂
六角ナット(3種)(左ねじ)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
規格
3種
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44870567
M3
1箱(14000個)
M3
0.5
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44870576
M4
1箱(7000個)
M4
0.7
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44870585
M5
1箱(4000個)
M5
0.8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44870594
M8
1箱(800個)
M8
1.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44870603
M24
1箱(110個)
M24
3
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44870612
M30
1箱(50個)
M30
3.5
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44870621
M36
1箱(30個)
M36
4
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42889375
M6
1箱(2000個)
M6
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください