大阪魂
六角ナット(3種)(左ねじ)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44870664
M3
1箱(14000個)
M3
0.5
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44870673
M4
1箱(7000個)
M4
0.7
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44870682
M5
1箱(4000個)
M5
0.8
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44870691
M6
1箱(2000個)
M6
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44870707
M8
1箱(800個)
M8
1.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44870716
M24
1箱(110個)
M24
3
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44870725
M30
1箱(50個)
M30
3.5
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44870734
M36
1箱(30個)
M36
4
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください