大阪魂
六角ナット(3種)(左ねじ)(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44870743
M3
1箱(14000個)
M3
0.5
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44870752
M4
1箱(7000個)
M4
0.7
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44870761
M5
1箱(4000個)
M5
0.8
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44870777
M6
1箱(2000個)
M6
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44870786
M8
1箱(800個)
M8
1.25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44870795
M24
1箱(110個)
M24
3
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44870804
M30
1箱(50個)
M30
3.5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください