大阪魂
六角ナット(3種)(左ねじ)(鉄/パーカー)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
表面処理
パ-カ-
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44870962
M3
1箱(14000個)
M3
0.5
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44870971
M4
1箱(7000個)
M4
0.7
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44870987
M5
1箱(4000個)
M5
0.8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44870996
M6
1箱(2000個)
M6
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44871005
M8
1箱(800個)
M8
1.25
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44871014
M24
1箱(110個)
M24
3
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44871023
M30
1箱(50個)
M30
3.5
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44871032
M36
1箱(30個)
M36
4
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください