大阪魂
六角ナット(3種)(左ねじ)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル並目
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M24
M30
M36
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
3
3.5
4
内容量
選択してください
1箱(30個)
1箱(50個)
1箱(110個)
1箱(800個)
1箱(2000個)
1箱(4000個)
1箱(7000個)
1箱(14000個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44871111
M3
1箱(14000個)
M3
0.5
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44871127
M4
1箱(7000個)
M4
0.7
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44871136
M5
1箱(4000個)
M5
0.8
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44871145
M6
1箱(2000個)
M6
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44871154
M8
1箱(800個)
M8
1.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44871163
M24
1箱(110個)
M24
3
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44871172
M30
1箱(50個)
M30
3.5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44871181
M36
1箱(30個)
M36
4
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください