大阪魂
六角ナット(3種)(細目)(S45C/3価ホワイト)(小箱)
材質
S45C
規格
3種
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44871242
M16
1箱(100個)
M16
1.5
10
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44871251
M22
1箱(150個)
M22
1.5
13
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44871267
M24
1箱(110個)
M24
2
14
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44871276
M27
1箱(75個)
M27
2
16
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44871285
M30
1箱(50個)
M30
2
18
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44871294
M33
1箱(40個)
M33
2
20
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44871303
M36
1箱(30個)
M36
2
20
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください