大阪魂
六角ナット(3種)(細目)(S45C/グリーンクロメート)(小箱)
材質
S45C
規格
3種
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44871312
M20
1箱(180個)
M20
1.5
12
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44871321
M22
1箱(150個)
M22
1.5
13
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44871337
M24
1箱(110個)
M24
2
14
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください