大阪魂
六角ナット(3種)(細目)(S45C/クロメート)(小箱)
材質
S45C
規格
3種
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44871382
M16
1箱(100個)
M16
1.5
10
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44871391
M20
1箱(180個)
M20
1.5
12
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44871407
M22
1箱(150個)
M22
1.5
13
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44871416
M24
1箱(110個)
M24
2
14
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44871425
M27
1箱(75個)
M27
2
16
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44871434
M30
1箱(50個)
M30
2
18
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44871443
M33
1箱(40個)
M33
2
20
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44871452
M36
1箱(30個)
M36
2
20
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください