大阪魂
六角ナット(3種)(細目)(S45C/ユニクロ)(小箱)
材質
S45C
規格
3種
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M16
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
ねじピッチ
1.5
2
内容量
選択してください
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(75個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(150個)
1箱(180個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44871547
M16
1箱(100個)
M16
1.5
10
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44871556
M20
1箱(180個)
M20
1.5
12
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44871565
M22
1箱(150個)
M22
1.5
13
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44871574
M24
1箱(110個)
M24
2
14
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44871583
M27
1箱(75個)
M27
2
16
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44871592
M30
1箱(50個)
M30
2
18
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44871601
M33
1箱(40個)
M33
2
20
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44871617
M36
1箱(30個)
M36
2
20
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください