大阪魂
六角ナット(3種)(細目)(S45C/亜鉛黒)(小箱)
材質
S45C
規格
3種
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44871626
M16
1箱(100個)
M16
1.5
10
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44871635
M20
1箱(180個)
M20
1.5
12
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44871644
M22
1箱(150個)
M22
1.5
13
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44871653
M24
1箱(110個)
M24
2
14
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください