大阪魂
六角ナット(3種)(細目)(切削)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
規格
3種
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじの呼び
材質
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44871714
M16
1箱(100個)
-
M16
黄銅(低カドミ材)
1.5
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44871723
M20
1箱(90個)
-
M20
黄銅(低カドミ材)
1.5
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42028305
M10 P-1.25
1箱(300個)
M10
-
黄銅
1.25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください