大阪魂
六角ナット(3種)(細目)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44871793
M6
1箱(2000個)
M6
0.75
3.6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44871802
M8
1箱(800個)
M8
1
5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44871811
M10
1箱(400個)
M10
1.25
6
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44871827
M12
1箱(300個)
M12
1.25
7
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44871836
M14
1箱(200個)
M14
1.5
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44871845
M16
1箱(130個)
M16
1.5
10
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44871854
M18
1箱(90個)
M18
1.5
11
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44871863
M20
1箱(70個)
M20
1.5
12
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44871784
M50.5
1箱(4000個)
M50.5
-
-
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください