大阪魂
六角ナット(3種)(細目)(鉄/パーカー)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
表面処理
パ-カ-
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44872091
M14
1箱(200個)
M14
1.5
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44872107
M27
1箱(75個)
M27
2
16
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44872116
M30
1箱(50個)
M30
2
18
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44872082
M50.5
1箱(4000個)
M50.5
-
-
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください