大阪魂
六角ナット(3種)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
表面処理
グリーンクロメート
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M7
M12
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
ねじピッチ
選択してください
0.5
1
1.8
2
2.5
3
3.5
内容量
選択してください
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(75個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(300個)
1箱(1500個)
1箱(7000個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44873062
M3
1箱(7000個)
M3
0.5
1.8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873071
M7
1箱(1500個)
M7
1
4.2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873087
M12
1箱(300個)
M12
1.8
7
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873096
M16
1箱(130個)
M16
2
10
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873105
M18
1箱(100個)
M18
2.5
11
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873114
M20
1箱(70個)
M20
2.5
12
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873123
M22
1箱(150個)
M22
2.5
13
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873132
M24
1箱(110個)
M24
3
14
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873141
M27
1箱(75個)
M27
3
16
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873157
M30
1箱(50個)
M30
3.5
18
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください