大阪魂
六角ナット(3種)(鉄/クロニッケル)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
表面処理
クロニッケル
全17種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M7
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.8
2
2.5
内容量
選択してください
1箱(70個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(800個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(3500個)
1箱(5000個)
1箱(7000個)
1箱(10000個)
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44873254
M2.3
1箱(5000個)
M2.3
0.4
1.4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873263
M2.5
1箱(10000個)
M2.5
0.45
1.6
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873272
M2.6
1箱(5000個)
M2.6
0.45
1.6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873281
M3
1箱(7000個)
M3
0.5
1.8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44873297
M3.5
1箱(5000個)
M3.5
0.6
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873306
M4
1箱(3500個)
M4
0.7
2.4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873315
M5
1箱(2000個)
M5
0.8
3.2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873324
M6
1箱(2000個)
M6
1
3.6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873333
M7
1箱(1500個)
M7
1
4.2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873342
M8
1箱(800個)
M8
1.25
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873351
M10
1箱(400個)
M10
1.5
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873367
M12
1箱(300個)
M12
1.8
7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873376
M14
1箱(200個)
M14
2
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873385
M16
1箱(130個)
M16
2
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873394
M18
1箱(100個)
M18
2.5
11
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873403
M20
1箱(70個)
M20
2.5
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873245
M2
1箱(10000個)
M2
0.4
1.2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください