大阪魂
六角ナット(3種)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
表面処理
ノンクロームホワイト
全18種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.8
2
2.5
3
内容量
選択してください
1箱(70個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(800個)
1箱(2000個)
1箱(3500個)
1箱(5000個)
1箱(7000個)
1箱(10000個)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44873771
M2
1箱(10000個)
M2
0.4
1.2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873787
M2.3
1箱(5000個)
M2.3
0.4
1.4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873796
M2.5
1箱(10000個)
M2.5
0.45
1.6
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873805
M2.6
1箱(5000個)
M2.6
0.45
1.6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873814
M3
1箱(7000個)
M3
0.5
1.8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873823
M3.5
1箱(5000個)
M3.5
0.6
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873832
M4
1箱(3500個)
M4
0.7
2.4
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873841
M5
1箱(2000個)
M5
0.8
3.2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873857
M6
1箱(2000個)
M6
1
3.6
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873866
M8
1箱(800個)
M8
1.25
5
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873875
M10
1箱(400個)
M10
1.5
6
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873884
M12
1箱(300個)
M12
1.8
7
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873893
M14
1箱(200個)
M14
2
8
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873902
M16
1箱(130個)
M16
2
10
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873911
M18
1箱(100個)
M18
2.5
11
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873927
M20
1箱(70個)
M20
2.5
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873936
M22
1箱(150個)
M22
2.5
13
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873945
M24
1箱(110個)
M24
3
14
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください