大阪魂
六角ナット(3種)(鉄/パーカー)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
表面処理
パ-カ-
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44873954
M2
1箱(10000個)
M2
0.4
1.2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873963
M2.3
1箱(5000個)
M2.3
0.4
1.4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873972
M2.5
1箱(10000個)
M2.5
0.45
1.6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873981
M2.6
1箱(5000個)
M2.6
0.45
1.6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44873997
M3.5
1箱(5000個)
M3.5
0.6
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44874006
M7
1箱(1500個)
M7
1
4.2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44874015
M18
1箱(100個)
M18
2.5
11
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44874024
M22
1箱(150個)
M22
2.5
13
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44874033
M24
1箱(110個)
M24
3
14
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44874042
M27
1箱(75個)
M27
3
16
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください