大阪魂
六角ナット(4種)(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
規格
4種
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44874374
M10
1箱(300個)
M10
-
1.5
8
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44874383
M12
1箱(200個)
M12
-
1.75
10
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44874392
M14
1箱(130個)
M14
-
2
11
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44874401
M18
1箱(75個)
M18
-
2.5
15
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44874417
M20
1箱(55個)
M20
-
2.5
16
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42031446
M8
1箱(600個)
-
M8
1.25
6.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください