大阪魂
六角ナットユニファイねじ細目(UNF)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
UNF
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44874855
1/4-28
1箱(1000個)
1/4
28
5.7
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44874864
5/16-24
1箱(700個)
5/16
24
6.9
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44874873
3/8-24
1箱(400個)
3/8
24
8.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44874882
7/16-20
1箱(250個)
7/16
20
9.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44874891
1/2-20
1箱(180個)
1/2
20
11.3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください