大阪魂
六角ナットユニファイねじ細目(UNF)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
UNF
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44874952
1/4-28
1箱(1000個)
1/4
28
5.7
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44874961
5/16-24
1箱(700個)
5/16
24
6.9
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください