大阪魂
六角ナット(並)(ウィット)(切削)(黄銅/ニッケル)(小箱)
ねじの呼び
W1/4
材質
黄銅
山数
20
寸法m(mm)
3.8
厚さ(mm)
3.8
寸法S(mm)
10
表面処理
ニッケル
二面幅S(mm)
10
ねじ山種類
ウィット
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44875022
1/4
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください