大阪魂
六角ナット(並)(ウィット)(切削)(黄銅/生地)(小箱)
材質
黄銅
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじの呼び寸法
山数
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44875031
5/32
1箱(4000個)
W5/32
-
32
2.5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44875047
3/8
1箱(300個)
W3/8
-
16
6.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44875056
1/2
1箱(150個)
W1/2
-
12
9
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42031437
1/4
1箱(1000個)
-
W1/4
20
3.8
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42031421
3/16
1箱(2000個)
-
W3/16
24
2.8
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください